IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
ロックナット締付工具 MWシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60392026
品番
MW9Z-T1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ユニットをパネルへ取付ける際に使用するロックナット締付用工具です。
適合本体
MWシリーズ
材質
金属製(黄銅・ニッケル メッキ)
材質/仕上
黄銅/ニッケルメッキ
質量(g)
約150
保護構造
IP66