IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ]
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
適合
Φ30 TWN/TWNDシリーズ
注文コード
60392123
品番
NA-3PN10
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
t=1.2mm
仕様
-
適合
Φ30 TWN/TWNDシリーズ
材質(本体)
アルミニウム製
文字内容
START
外形寸法(mm)
L42×W40
寸法t(mm)
1.2
色(本体)
黒地(白文字)
入数
1パック(同種10個入り)