曜日別特売
50W おたすけソーラーセット ネクストアグリ 60392404

 

50W おたすけソーラーセット ネクストアグリ 60392404
50W おたすけソーラーセット ネクストアグリ 60392404
50W おたすけソーラーセット ネクストアグリ 60392404
50W おたすけソーラーセット ネクストアグリ 60392404
50W おたすけソーラーセット ネクストアグリ 60392404

おたすけソーラーセット

(2件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
最大出力(W)50
内容量1セット注文コード60392404品番50W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。
コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。

用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。セット内容おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル材質ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂質量(kg)5.5電流(A)(最大動作)2.7最大出力(W)50ケーブル長(m)15本体質量(kg)3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ソーラーパネル部)540×660×30
注意
※電気柵のバッテリー充電にお使いの際は各メーカー様のパネルサイズ以上の分をお選びください。
※本器に直接つないでの使用はできません。バッテリーに接続してお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-31
用途: バッテリーの充電
農・林・水産業

取り付け、設置も簡単で
とても重宝しております。
畑用に追加で購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 60392404
2021-12-03
用途: 漁船
株式会社兼田水産飲食業

今のところは問題ないが、耐久性がどのくらいなものか・・・

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする