※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)25ロッド先端金具ロッドエンドロッド先端形状ロッド先端おねじ注文コード60393176品番CM2C32-25Z1-Q-XB24
参考基準価格(税別)¥11,390販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
この商品はストローク・ロッド先端金具・ロッド先端形状が90種類から選べます他の種類を見る 新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一