曜日別特売
CM2C32-75Z1-NV-XB24 High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C32-】 SMC 60393395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2C32-75Z1-NV-XB24 High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C32-】 SMC 60393395
CM2C32-75Z1-NV-XB24 High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C32-】 SMC 60393395

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C32-】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75ロッド先端金具1山ナックルジョイントロッド先端形状ロッド先端おねじ注文コード60393395品番CM2C32-75Z1-NV-XB24
参考基準価格(税別)¥13,090販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なしストローク(mm)75最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形ロッド先端形状ロッド先端おねじロッド先端金具1山ナックルジョイント揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする