IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
NUO形 アルミニウム銘板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60398703
品番
NUO-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥760
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
適合
UC形カムスイッチ専用
材質(本体)
アルミニウム製
文字内容
OFF ON
外形寸法(mm)
□55
寸法t(mm)
1
色(本体)
黒地(白文字)
入数
1個