画像準備中

NUO形 アルミニウム銘板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード60398712 品番NUO-31PN10
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 適合UC形カムスイッチ専用 材質(本体)アルミニウム製 文字内容OFF ON 外形寸法(mm)□55 寸法t(mm)1 色(本体)黒地(白文字) 入数1パック(同種10個入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする