IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
NUO形 アルミニウム銘板
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
60398737
品番
NUO-J53PN10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
適合
UC形カムスイッチ専用
材質(本体)
アルミニウム製
文字内容
手動 切 自動
外形寸法(mm)
□55
寸法t(mm)
1
色(本体)
黒地(白文字)
入数
1パック(同種10個入り)