IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
銘板 NWA形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
文字内容
STOP
注文コード
60398895
品番
NWA-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥310
この商品は
文字内容
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
TWシリーズ専用
材質
アルミニウム製
色
黒地(白文字)
文字内容
STOP
寸法t(mm)
0.8
取付穴径(Φmm)
22