IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
銘板 NWAQ形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
60399044
品番
NWAQ-0PN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
取付穴径(Φmm)
22
適合機種
TWシリーズ専用
材質
アルミニウム製
色
黒地
文字内容
文字なし
外形寸法(mm)
35.5×29
寸法t(mm)
0.8