画像準備中

銘板 NWAQ形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 文字内容HAND/OFF/AUTO 注文コード60399175 品番NWAQ-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥310
この商品は文字内容など24種類から選べます 他の種類を見る
取付穴径(Φmm)22 適合機種TWシリーズ専用 材質アルミニウム製 黒地(白文字) 文字内容HAND/OFF/AUTO 外形寸法(mm)35.5×29 寸法t(mm)0.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60399175 NWAQ-53 66400900 NWAQ-53 画像準備中 銘板 NWAQ形 IDEC(和泉電気) 1箱(10個) 2,698 税込2,968 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする