IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
銘板 NWAQL形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60399272
品番
NWAQL-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥395
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミニウム製
色
黒地
文字内容
文字なし
外形寸法(mm)
39.5×29
寸法t(mm)
0.8