IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
防塵ゴムカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60399324
品番
OC-4GN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●取付パネル厚(mm):1.2〜5.5
適合機種
ABN4G、ABGD4用
材質
ゴム製 ニトリル系
色
黒色
主な用途
特大形ガード付(突)用