IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
コンタクトゴムカバー[アクセサリ]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60399376
品番
OCS-99
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥515
販売価格(税別)
¥
468
バスケットに入れる
コンタクトブロック保護用の耐油ゴム製カバーです。
材質
ゴム製(ニトリル系)
形状
コンタクトブロック1段(2接点)
使用周囲温度(℃)
-5〜60
仕様
コンタクトブロック保護用の耐油ゴム製カバーです。
適合機種
押ボタンスイッチ、セレクタスイッチ
適合本体
Φ25 TWS シリーズ コントロールユニット
色
黒色
取付穴径(Φmm)
-