押ボタンゴムカバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60399394 品番 OCW-11Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性も良好です。

適合本体TWシリーズ 材質ゴム製 (ニトリル系) 使用周囲温度(℃)-5〜60 寸法EΦ26 寸法D9 寸法AΦ32 寸法B21 寸法CΦ31 仕様●取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。●ゴムカバー内にチップ(ボタン)を内蔵していますので、取付リングとスイッチ本体のチップを取り除いてからご使用ください。また、必ずチップ(ボタン)を本体の軸にかん合させてご使用ください。●耐油性も良好です。 適合Φ22 TW シリーズ突形ボタン用 材質(本体)ニトリルゴム 外形寸法(mm)Φ32×H21 操作部形状突形ボタン用 色(本体) 操作部押ボタンスイッチ
注意
※ゴムカバー内にチップ(ボタン)を内蔵していますので、取付リングとスイッチ本体のチップを取り除いてからご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02493942
2020-09-04
用途:
作業用
株式会社中島製作所 様

このサイズが中々見つからず助かっています。劣化したボタンの交換用として利用しています。

対象商品:
02493976
2019-02-01
用途:
機械の動作時に
シュテファン 様 (製造業)

前回サイズ違いでしたが、冊子のカタログからサイズを選んで注文出来たのでピッタリでした!

対象商品:
02493942
2016-10-22
用途:
制御盤の修理

適用のスイッチが具体的にわかると、もっと良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする