IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
コンタクトゴムカバー[アクセサリ]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60399403
品番
OCW-299
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
コンタクトブロック保護用の耐油ゴム製カバーです。
材質
ゴム製(ニトリル系)
形状
コンタクトブロック2段(4接点)
使用周囲温度(℃)
-5〜60
仕様
コンタクトブロック保護用の耐油ゴム製カバーです。
適合機種
押ボタンスイッチ、セレクタスイッチ
適合本体
Φ22 TW シリーズ コントロールユニット
色
黒色
取付穴径(Φmm)
22