画像準備中

リング[保守用部品]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合平形リングΦ35/Φ26 H9 注文コード60399482 品番OGP-11RPN02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は適合・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
適合平形リングΦ35/Φ26 H9 材質プラスチック製(ポリカーボネイト) 適合本体TWNシリーズ(Φ30) 仕様ピンロック形、セレクタ押ボタンスイッチ、モノレバースイッチには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする