IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
リング[保守用部品]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合
平形リングΦ35/Φ26 H9
注文コード
60399491
品番
OGP-11WPN02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
適合
平形リングΦ35/Φ26 H9
材質
プラスチック製(ポリカーボネイト)
色
白
適合本体
TWNシリーズ(Φ30)
仕様
ピンロック形、セレクタ押ボタンスイッチ、モノレバースイッチには使用できません。