IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
リングレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60399647
品番
OR-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
ゴム製(黒色)、ニトリル系
適合機種
TWSシリーズ、TWN/TWNDシリーズ
材質
ゴム製(黒色)、ニトリル系
寸法(mm)
90×46
直径(Φmm)
Φ30
本体形状
一体形