TSナット(t=0.5用) TS 小箱(鉄)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 60400649 品番 TS-M3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,606
販売価格(税別)
21,460

0.5mmの母材に圧入可能なナットです。
ねじ立てが困難であった極薄板へのねじ立てが実現。

用途薄板への圧入に。 材質鉄/三価めっき ねじピッチ(mm)0.5 寸法D(mm)4.22 寸法B(mm)6.3 H(mm)1.8 ねじの呼びM3 RoHS指令(10物質対応)対応 最小板厚(mm)【相手材】0.5 取付穴径(mm)【相手材】4.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする