アクシスコミュニケーションズ
アクシスコミュニケーションズの 防犯カメラ
アクシスコミュニケーションズの 防犯カメラ周辺機器
アクシスコミュニケーションズの ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
AXIS T91A10 マウンティングキット
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60402408
品番
5507-331
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
AXIS PIR Motion Detectorsの取り付け
精密なレベリング
壁、棚、または天井への取り付け
プラスチック
用途
AXIS T91A10 Mounting Kitには、取り付けクランプとスタンドが付属しています。
材質
取り付けクランプ:プラスチック、取り付けスタンド:プラスチック
色
取り付けクランプ: NCS S 1002-B、取り付けスタンド:NCS S 1002-B
高さ(mm)
取り付けスタンド(ベース含む):70
ベース径(Φmm)
取り付けスタンド:69
クランプ高さ(mm)
取り付けクランプ:30(最大)
注意
※画像は実際の商品と異なる場合がございます。詳細な仕様や付属品等の有無については、必ずメーカーホームページでご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。