画像はイメージです
アクシスコミュニケーションズ
アクシスコミュニケーションズの 防犯カメラ
アクシスコミュニケーションズの 防犯カメラ周辺機器
アクシスコミュニケーションズの 防犯カメラ関連商品
AXIS STEEL STRAPS TX30 1450MM 1PAIR
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60402469
品番
01471-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
マリングレードステンレススチールストラップ
マリングレードステンレススチール (SS 316L)
TX30ネジインターフェース
簡単で安全な設置
用途
海洋、地下、その他の耐腐食性が必要な用途におけるマリングレード (SS 316L) ステンレススチールのストラップ。 このストラップにはTX30スクリューインターフェースがあり、簡単かつ安全に設置ができるため、特別な取り付けツールは必要ありません。
適合
直径100〜410mmのポールに対応
長さ(mm)
1450
幅(mm)
14.3
厚さ(mm)
0.68
注意
※画像は実際の商品と異なる場合がございます。詳細な仕様や付属品等の有無については、必ずメーカーホームページでご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません