曜日別特売
5-116-1433 スカエナ H700シリーズ Kタイプ 両袖デスク  A4-3段/B4-3段 内田洋行 60402518

スカエナ H700シリーズ Kタイプ 両袖デスク A4-3段/B4-3段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
幅(mm)W1600
奥行(mm)D700
本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッド
本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッド
本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッド
本体:オフホワイト、天板:ダークファインウッド
本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイト
内容量1台注文コード60402518品番5-116-1433
参考基準価格(税別)¥179,300販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッド質量(kg)81幅(mm)W1600高さ(mm)H700奥行(mm)D700本体寸法(mm)W1600×D700×H700グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,460/税込7,106
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき70,000/税込77,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする