02421-001 AXIS TQ1602-E CONDUIT BACK BOX アクシスコミュニケーションズ 60402530 02421-001 AXIS TQ1602-E CONDUIT BACK BOX アクシスコミュニケーションズ 60402530 02421-001 AXIS TQ1602-E CONDUIT BACK BOX アクシスコミュニケーションズ 60402530

AXIS TQ1602-E CONDUIT BACK BOX

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60402530 品番02421-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

コンジットエントリ付きのIP66/IP67準拠屋外バックボックス
接続装置用のIP66/IP67収容区画
破壊行為から保護する耐衝撃性 (IK10+)
側面および背面からの?インチ/M25コンジットインターフェース
さまざまなAxisバレット型カメラ用に設計されています

用途AXIS TQ1602-E Conduit Back Boxは、複数のバレット型カメラ用に特に設計されています。また、屋外対応で耐衝撃性 (IK10+) があり、接続機器を安全に保管するための侵入防止区画を備えています。 付属品インストールガイド、ツールマウントRJ45、ガスケット×3、C M20ケーブル 3〜5 mm ×3、ステンレススチール製ネジ (TX20) およびワッシャー ×4 対応製品AXIS P14 Network Camera Series、AXIS Q17 Network Camera Series、AXIS Q19 Thermal Network Camera Series 取付ダブルギャングボックス、シングルギャングボックス、4"八角形Junction Box、4"四角形Junction Box 高さ(mm)53.5 質量(g)750 保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証) ケーブル【配線】背面 : ケーブル孔 ×3、側面 : 3/4"コンジットエントランス、底面 : ガスケットC M20 5〜9.5 mm ×4、上蓋 : ガスケットC M20 5〜9.5 mm ×2 ケーシング素材 : パウダーコーティング済みアルミニウムケーシング、ステンレススチール製ネジ (TX20)、カラー : 白 NCS S 1002-B 環境屋内/屋外 直径(mm)157 各種認証使用環境:IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC/EN 60529 IP66/IP67、NEMA 250 Type 4X、衝撃:IEC/EN 62262 IK10+ 最大荷重(kg)2.3
注意
※画像は実際の商品と異なる場合がございます。詳細な仕様や付属品等の有無については、必ずメーカーホームページでご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする