AXIS T94C01L RECESSED MOUNT

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60402600 品番01242-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

天井への洗練された、目立たない設置
ネジ1本で天井に取り付け
迅速で簡単な設置
屋内向け
高いスペース効率

用途AXIS T94C01L Recessed Mountは、屋内の吊り天井への設置向けに設計されており、AXIS M42 Seriesに対応しています。 取り付けたカメラは天井に埋め込まれ、カメラドームと薄型のカバーリングが見えるだけです。 付属品インストールガイド、ガスケット 仕様環境保護:PVC不使用 対応製品AXIS M42-V/-LV Series、AXIS Companion Dome mini LE 質量(g)260 外形寸法(mm)長さ: 252 、高さ: 140 、天井の内側の最大高さ:127 、タイルの厚さ:1〜60 、カバーリング直径: 152 、天井のカットアウトの直径:131 ケーブル【引き込み】上端: ケーブル孔 設置方法天井埋め込み 設置場所屋内用 ケーシング素材: 54%再生プラスチック、カラー: 白NCS S 1002-B 保管温度範囲(℃)-40 〜65 耐荷重(g)最大600 各種認証安全性:IEC/EN/UL 62368-1、使用環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-78、IEC/EN 62262 IK08
注意
※画像は実際の商品と異なる場合がございます。詳細な仕様や付属品等の有無については、必ずメーカーホームページでご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする