内田洋行
内田洋行の デスク・テーブル
内田洋行の オフィス用デスク
内田洋行の L型/ラウンドデスク
スカエナ H700シリーズ Kタイプ L型片袖デスク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
W1400
奥行(mm)
D1300
色
本体:オフホワイト、天板:ダークファインウッド
注文コード
60402974
品番
5-117-1035
参考基準価格(税別)
¥167,200
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
幅・奥行・色
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
W1400
奥行(mm)
D1300
高さ(mm)
H700
質量(kg)
62.9
色
本体:オフホワイト、天板:ダークファインウッド
本体寸法(mm)
W1400×D1300×H700
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,020
/
税込
¥
6,622
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000