※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 温調機器
SMCの サーモチラー(循環液温調装置)
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
冷却能力(W)
4200
接続ねじ種類
【配管】Rc
注文コード
60403607
品番
HRSC040-A-20
参考基準価格(税別)
¥1,225,800
販売価格(税込)
¥1,231,780
販売価格(税別)
¥
1,119,800
バスケットに入れる
この商品は
冷却能力・接続ねじ種類
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
空輸可能
CO2冷媒(R744)を採用
GWPを大幅に削減
フロン回収、廃棄コスト不要
フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
質量(kg)
53
タイプ
【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)
電源(V)
単相AC200〜230(50/60Hz)
冷却方式
空冷冷凍式
使用冷媒
R744(CO2、GWP:1)
温度設定範囲(℃)
5〜40
冷却能力(W)
4200
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
【配管】Rc
関連資料:
カタログ(24.19MB)
取扱説明書:
(14.56MB)
(2.61MB)
注意
※電源ケーブルは別売品をご購入いただくか、お客様にてご用意願います。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200