IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電子部品(オンボード)
IDEC(和泉電気)の 能動部品
IDEC(和泉電気)の 基板用リレー
RH形パワーリレー プリント基板用端子タイプ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC120
接点構成
3c
注文コード
60404416
品番
RH3V2-UAC120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接点構成
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
種類
パワーリレー
接点構成
3c
端子形状
プリント基板用端子
コイル定格電圧(V)
AC120
定格電圧(V)
AC120