曜日別特売
A-7392 マグネットポケット  横 リヒトラブ 60405786

 

A-7392 マグネットポケット  横 リヒトラブ 60405786
A-7392 マグネットポケット  横 リヒトラブ 60405786
A-7392 マグネットポケット  横 リヒトラブ 60405786
A-7392 マグネットポケット  横 リヒトラブ 60405786
A-7392 マグネットポケット  横 リヒトラブ 60405786
A-7392 マグネットポケット  横 リヒトラブ 60405786
A-7392 マグネットポケット  横 リヒトラブ 60405786

マグネットポケット 横

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード60405786品番A-7392
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

A4の書類(クリヤーホルダー)が横に入るサイズ。回覧書類・郵便受けに最適。
エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。
ライト・デスクトップパネル、ペンスタンド、トレーと組み合わせて使用できます。
強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重 1Kg)

寸法(mm)330×30×1600白・6黄緑・24N黒サイズA4材質(本体)スチール・ネオジム磁石荷重(kg)目安保持荷重:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする