イハラサイエンス
イハラサイエンスの 継手・パイプ
イハラサイエンスの 継手
イハラサイエンスの 樹脂管用継手
樹脂チューブ用ステンレス継手
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60405899
品番
EPCT6X4-R4SS
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
624
種類から選べます
他の種類を見る
Ep-Fit
シンプルな2点部品で、ナットが継手本体に当たるまで締め切る「締切タイプ」なので、作業者によるバラツキがなく、誰でも簡単に施工できます。
材質
(本体及びナットアッセンブリ)SUS316
寸法(mm)
(D)2
寸法L(mm)
31
寸法H(mm)
(HEX)12
最高使用圧力(MPa)
1.5(流体、使用チューブの仕様による)
寸法A(mm)
(Hose O.D) 6
使用温度(℃)
-10〜80(流体、使用チューブの仕様による)
寸法l(mm)
32
使用流体
空気、水、窒素、ガス、他(使用チューブの仕様による)
寸法h(mm)
(HEX)14
寸法E1(mm)
7
寸法l1(mm)
6.5
寸法(inch)
T(G):1/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材