曜日別特売
SH4B-05B 表面配線用ソケット IDEC(和泉電気) 60407575

表面配線用ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個極数4適合DEC・適合機種(代表例):RH4B、板ばね:SFA-202・SFA-101注文コード60407575品番SH4B-05B
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。

適合DEC・適合機種(代表例):RH4B、板ばね:SFA-202・SFA-101タイプ標準形極数4形式SH形定格絶縁電圧(V)250定格電流(A)10端子ねじM3.5適合電線(mm2)2max.色(本体)推奨締付トルク範囲(N・m)1~1.3極数(P)4認証マークUL、CSA、TUV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする