IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 報知器
IDEC(和泉電気)の 報知器その他関連用品
レンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
スモーク仕様●適合窓サイズ:C
注文コード
60407715
品番
SLC-3LC-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スモーク仕様●適合窓サイズ:C
材質
アクリル樹脂
色
-
外形寸法(mm)
13H×28W×2.8t
外観
-
適合シリーズ
SLC30