IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 報知器
IDEC(和泉電気)の 報知器その他関連用品
レンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
スモーク仕様●適合窓サイズ:G
注文コード
60407751
品番
SLC-3LG-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥495
この商品は
仕様
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スモーク仕様●適合窓サイズ:G
材質
アクリル樹脂
色
-
外形寸法(mm)
58H×58W×2.8t
外観
-
適合シリーズ
SLC30