画像準備中

色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 適合機種SLC30 注文コード60407855 品番SLC-3PC-RLPN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥120
この商品は色・適合機種・内容量など77種類から選べます 他の種類を見る
適合機種SLC30 材質アクリル樹脂 仕様●適合窓サイズ:C 品名色板・乳白板 外形寸法(mm)12H×27W×1.0t

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60407855 SLC-3PC-RLPN05 28969746 SLC3PCRLPN05 画像準備中 SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気) 1箱(5個) 209 税込230 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする