IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 報知器
IDEC(和泉電気)の 報知器用ブラケット
色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
色
緑
適合機種
SLC30
注文コード
60408153
品番
SLC-3PL-GPN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥385
この商品は
色・適合機種・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
SLC30
材質
アクリル樹脂
色
緑
仕様
●適合窓サイズ:L
品名
色板・乳白板
外形寸法(mm)
27H×87W×1.0t
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60408153
SLC-3PL-GPN05
28969974
SLC3PLGPN05
SLC30シリーズ集合表示灯
IDEC(和泉電気)
1箱(5個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました。