色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) アンバー 適合機種SLC40 注文コード60408442 品番SLC-4PC-APN05
在庫数量:残り8点
参考基準価格(税別)¥269 販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別) アウトレット
¥26879
この商品は色・適合機種・内容量など77種類から選べます 他の種類を見る
適合機種SLC40 材質アクリル樹脂 アンバー 仕様●適合窓サイズ:C 品名色板・乳白板 外形寸法(mm)15.8H×35.8W×1.0t

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする