IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 報知器
IDEC(和泉電気)の 報知器用ブラケット
色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
色
黄
適合機種
SLC40
注文コード
60408756
品番
SLC-4PL-YPN05
参考基準価格(税別)
¥548
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
色・適合機種・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
SLC40
材質
アクリル樹脂
色
黄
仕様
●適合窓サイズ:L
品名
色板・乳白板
外形寸法(mm)
35.8H×115.8W×1.0t