※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 角形パイロットランプ
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD24形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200/220
発光色
青/乳白
注文コード
60409763
品番
SLD24-1TH2BSW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧・発光色
が
47
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC200/220
発光色
青/乳白
形状
長角
取付穴径(Φmm)
長角穴19×43
光源
LED