※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 角形パイロットランプ
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60410743
品番
SLD30N-1DH2BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
青
形状
角
寸法(mm)
色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能
取付穴径(Φmm)
角穴31
光源
LED
質量(g)
約38
タイプ
-
入力方式
ダイレクト式
保存温度(℃)
-30〜+80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-20〜+40(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45〜85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s
2
)
1000
耐振動
5〜55Hz、片振幅0.5mm
彫刻範囲(mm)
25×25
色(本体)
黒色(N1.5近似値)
LED寿命(時間)
約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
耐電圧(V/min)
充電部と非充電部間/AC2000