定格電圧(V)AC/DC24発光色乳白形状角寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能取付穴径(Φmm)角穴31光源LED質量(g)約38タイプ-入力方式ダイレクト式保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+40(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)25×25色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)耐電圧(V/min)充電部と非充電部間/AC2000