アスベル
アスベルの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アスベルの グラス・食器・カトラリー
アスベルの マグカップ・グラス・コップ
真空断熱マグカップ MG-S330N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60412111
品番
A3252-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
真空断熱構造で飲み物の温度をキープできます。ほこりが入りにくいスライドフタ付き。
材質
本体=ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ハンドル・スライドフタ・飲み口=PP、パッキン=シリコーンゴム
幅(mm)
125
色
ブラック
高さ(mm)
103
質量(g)
215
奥行(mm)
96