※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 角形パイロットランプ
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
ピュアホワイト
注文コード
60412624
品番
SLD44N-1DH2BPW
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
この商品は
定格電圧・発光色
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
ピュアホワイト
形状
角
寸法(mm)
色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能
取付穴径(Φmm)
角穴35
光源
LED
入力方式
ダイレクト式
質量(g)
約46
タイプ
-
保存温度(℃)
-30〜+80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-20〜+40(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45〜85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s
2
)
1000
耐振動
5〜55Hz、片振幅0.5mm
彫刻範囲(mm)
29×29
色(本体)
黒色(N1.5近似値)
LED寿命(時間)
約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
耐電圧(V/min)
充電部と非充電部間/AC2000