メイン画像

503098 LEDライト レッドレンザー P4 LED LENSER 60412935 503098 LEDライト レッドレンザー P4 LED LENSER 60412935 503098 LEDライト レッドレンザー P4 LED LENSER 60412935

LEDライト レッドレンザー P4

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60412935 品番503098
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

定番ペンライトの進化版です。
P4は前作のP4 Coreと同じくフォーカス機能と単4アルカリ電池×2本のバッテリータイプを採用しています。
明るさは180ルーメンと大幅に向上しました。
操作性は前作を継承し、定番のユーザーに安心のアイテムです。
シリーズ共通の天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材も魅力です。

付属品乾電池(テスト用) トラスコ品番708-0432 材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 高さ(mm)142 質量(g)60 径(Φ)15 保護等級IP54 色温度(K)6000〜7500 充電方式単4電池×2本 光束(Lm)180/80/20 点灯時間(時間)パワー:5 / ミドル:10 / ロー:23 落下耐久(m)2

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする