TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 育苗・誘引・接木
TAKIGEN(タキゲン)の 誘引
TAKIGEN(タキゲン)の 誘引器具
クキロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
色
薄緑
注文コード
60413109
品番
CP-609-F-0-White
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
誘引作業を効率化し、茎をしっかり保持します。
トマトやピーマンなど、ナス科の誘引に最適!
用途
誘引
色
薄緑
タイプ
極細紐用
内径(Φmm)
11
構造
コンパクトタイプ
商品説明動画
トマトの誘引資材【CP 609クキロック】の使用例のご紹介|農業分野でもタキゲン アグリ場
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった