TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ネット・シート・マルチ
TAKIGEN(タキゲン)の ネット・シート・マルチ固定具
ティーロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
60413179
品番
CP-689-A-1
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
お茶の被覆栽培のシート固定に使用します。
様々な太さの枝をしっかり固定できるため、風の強い日も安心です。
用途
お茶の被覆作業
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)耐候性グレード
タイプ
紐付き
材質(ひも)
塩ビコーティング
材質(バネ)
硬鋼線(SWRH)
表面仕上げ
【バネ】亜鉛複合皮膜処理