TAKIGEN(タキゲン)
針金誘引フック音符くん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
60413276
品番
C-1633N-2
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
誘引紐を結ばずに巻き付けるだけで簡単に取付できます。
フックは返りがあるため、ワイヤーから外れにくい機構です。
用途
誘引作業
材質
ステンレス(SUS304WPB)
長さ(mm)
71
タイプ
双方向
適合ワイヤ径(Φmm)
Φ2~4