TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ネット・シート・マルチ
TAKIGEN(タキゲン)の ネット・シート・マルチ固定具
レコード巻きテープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
60413355
品番
CP-644-1-Silver
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
30mm幅は軽量のため、横紐を張るのに最適です。
シルバー色は害虫忌避効果があります。
用途
結束・誘引作業
材質
ポリエチレン
幅(mm)
30
色
シルバー
長さ(m)
500