明和グラビア
明和グラビアの バルコニーまわり
明和グラビアの ウッドデッキ
ジョイント遮熱パネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
材質
本体:塩化ビニル/特殊ガラス繊維/ポリエステル、ベース:ポリプロピレン
注文コード
60414448
品番
SJT-30【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥17,010
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
薄くて軽い 遮熱 ジョイントパネル
太陽光75%カット
汚れに強く 水で流せてお手入れ簡単!
防水性・耐久性に優れています!
屋外の地面の暑さ対策に
用途
・敷くだけ 遮熱対策 ジョイントパネル
・汚れに強くお手入れ簡単!
・防水性・耐久性に優れさまざまな場所でご使用できます!
・遮熱剤配合で夏の強い日差しをカット
・太陽光(約)75%カット
・カッターなどでカットできサイズ調整可能
・敷くだけ 遮熱対策 ジョイントパネル
・汚れに強くお手入れ簡単!
・防水性・耐久性に優れさまざまな場所でご使用できます!
・遮熱剤配合で夏の強い日差しをカット
・太陽光(約)75%カット
・カッターなどでカットできサイズ調整可能
・敷くだけ 遮熱対策 ジョイントパネル
・汚れに強くお手入れ簡単!
・防水性・耐久性に優れさまざまな場所でご使用できます!
・遮熱剤配合で夏の強い日差しをカット
・太陽光(約)75%カット
・カッターなどでカットできサイズ調整可能
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体:塩化ビニル/特殊ガラス繊維/ポリエステル、ベース:ポリプロピレン
色
IV
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×30×1.3
関連資料:
(1.36MB)