BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具用ケース/カバー
引き出し 306 エルボックスシステム
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
中
注文コード
60414457
品番
I-BOXX72S1N【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,998
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
エルボックスシステムの工具箱ボックス306の引き出しとして使用できます。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
トラスコ品番
143-5756
質量(kg)
1.4
サイズ
中
外寸(mm)
367×315×72
内寸(mm)
340×255×50
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
ブルー
材質(本体)
ABS樹脂
材質(フタ)
ポリカーボネート