三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の 照明器具用スイッチ類
信号制御調光器 PWM信号方式
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
注文コード
60414491
品番
DEP1005【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥34,980
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
照明制御 小型調光器
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
連続調光用器具用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
70
質量(kg)
0.16
取付
1個用スイッチボックス(深形)に適合
高さ(mm)
120
タイプ
5A 壁埋込
スイッチ
3路スイッチ
定格電圧(V)
AC100